Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MP3H6115AC6T1 DRUCKSENSOR, 15-115KPA, SSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776040
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3H6115AC6T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 115 kPa
  • Bauform - Sensor: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: 15 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 27 mV/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer absolutdruck, drucksensor ic, nxp drucksensor, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MP3H6115AC6T1, 2776040, 277-6040
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    312
    € 14,99*
    ab € 12,34*
    € 27,37*
    € 5,95*
    ab € 16,88*
    € 27,52*
    € 8,95*
    ab € 20,32*
    € 30,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.