Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE S4065KTP SCR-THYRISTOR, 65A, 400V, TO-218AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777214
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4065KTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 800 A
  • Haltestrom, max.: 80 mA
  • Produktpalette: Sxx65x
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-218AC
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 V
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 65 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 41 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, S4065KTP, 2777214, 277-7214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 5,95*
    € 7,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,57*
    € 7,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    S6065KTP
    ab € 5,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.