Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR S4065KTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR S4065KTP
SCR S4065KTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0581
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4065KTP
EAN/GTIN:
     4099891774462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4065KTP, Littelfuse Hervorragender unidirektionaler Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, industrielle Elektrowerkzeuge, Trainingsgeräte, Haushaltsgeräte und gewerbliche Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-218AC
Haltestrom:
80 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,02*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 7,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.755,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
S6065KTP
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.