Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0604-680KL INDUKTIVITÄT 68UH 0.62A 10% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786950
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0604-680KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RMS-Strom Irms: 620 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: SDR0604 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 840 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.52 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0604-680KL, 2786950, 278-6950
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    400
    Frei Haus
    ab € 0,177*
    € 0,264*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,162*
    € 0,423*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.