Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY V23079A1005B301... KAMMRELAIS, DPDT, 250VAC, 220VDC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787190
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079A1005B301...
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammrelais
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 220 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 4.114 kohm
  • Produktpalette: P2/V23079
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, TK-Relais, Telekom-Relais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, V23079A1005B301..., 2787190, 278-7190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,96*
    € 3,32*
    Lager 139
    1792
    1
    € 14,99*
    ab € 1,49*
    € 4,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,8552
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.