Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T491D337M006AT KONDENSATOR, 330æF, 6V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2787441
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491D337M006AT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.4 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
612 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
330 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.8 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
tantalkondensator 6v
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491D337M006AT
,
2787441
,
278-7441
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,407*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491D337K006AT KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 10%, ROLLE
Kemet
T491D337K006AT
ab € 0,57*
Ähnlich
KEMET T495D337K006ATE100 KONDENSATOR 330UF 6.3V TANTAL, BAUFORM D
Kemet
T495D337K006ATE100
ab € 0,773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen