Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.03.1021 STROMKABEL ATX-STECKER/PCIE-BUCHSE, 150M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807707
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: PCI-Ex-Buchse, 8-polig
  • Steckverbinder A: ATX-Stecker, 4-polig
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mainboard Stromkabel, Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol, atx verlängerungskabel, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, ROLINE, 11.03.1021, 2807707, 280-7707
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,57*
    € 2,31*
    31 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 4,88*
    € 6,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 7,09*
    5 Tage
    140
    pro Stück
    € 1,00*
    ab € 6,87*
    € 9,45*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 11,64*
    € 15,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.