Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997882740 Herst.-Nr.: 11.03.1021 EAN/GTIN: 7611990199624 |
| |
|
| | |
| ROLINE Stromkabel 4 PIN ATX12V M bis 8-poliger PCIe Power W 15 cm Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Roline - Stromkabel - 4 PIN ATX12V zu 8-poliger PCIe Power - 15 cm Typ: Stromkabel Technologie: Ungeschirmt Länge: 15 cm Anschluss: Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss - männlich Stecker (zweites Ende): 8-poliger PCI Express Power - weiblich
ROLINE Stromkabel 4 PIN ATX12V M bis 8–poliger PCIe Power W 15 cm Produktbeschreibung: Anschluss–Typ: IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): ATX–Stecker 4pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PCIe–Buchse 8pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabel–Anwendung: Strom · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 15,00 cm · Produkt–Art: Strom Anschlusskabel · Steckerausführung: gerade Technische Details: Merkmale Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich Steckverbinder 2 Geschlecht Weiblich Anschluss1 Formfaktor Gerade Anschluss2 Formfaktor Gerade Produktfarbe Black, White, Yellow |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,31* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,88* | € 6,89* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,91* | € 7,09* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 6,87* | € 9,45* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 11,64* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|