Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5508 AUDIOKABEL HDMI-A-STECKER 15M SW/GE ARC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807721
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Mantelfarbe: Schwarz, Gelb
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: HDMI-A-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-A-Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m roline, alarmkabel, datenkabel 15m, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.04.5508, 2807721, 280-7721
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 41,63*
    € 55,62*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 46,18*
    € 61,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 43,97*
    € 90,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,32*
    € 107,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,52*
    € 104,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,47*
    € 83,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,45*
    € 67,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,18*
    € 60,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,13*
    € 58,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5506
    ab € 24,68*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5504
    ab € 21,93*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.5501
    ab € 8,12*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.5502
    ab € 10,47*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.5503
    ab € 13,06*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.5505
    ab € 17,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.