Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 15 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5508
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5508
EAN/GTIN:
     7611990125630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ROLINE GOLD HDMI Kabel mit beidseitigem HDMI-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Steckergehäuse in schwarz-gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
15 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
1258.2 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
1.193 kg
Bruttogewicht:
1,193
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.38
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m roline, alarmkabel, datenkabel 15m, kabel, Abschirmung, ethernet, Kabel, Blu-Ray-Player-kabel, Hochwertig, FullHD, monitorkabel, 1080p, 1.4, LCDkabel, displaykabel, DVDkabel, bildschirmkabel, hdmi, Retail, Spielekonsolenkabel, ROLINE GOLD Kabel, HDMIkabel, BluRaykabel, Blister-Verpackung, TFTkabel, hdtv, Monitorkabel, Beamerkabel, anschlusskabel, 1.3, stecker, HDMI 1.3, PS4kabel, Laptopkabel, HDMI High Speed HDMI 1.4, hdmi1.4, PS3kabel, vergoldet, OLEDkabel, highspeed
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 61,46*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 90,32*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5506
ab € 24,68*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5504
ab € 21,93*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5501
ab € 8,12*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5502
ab € 10,47*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5503
ab € 13,06*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5505
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.