Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HT0440LG-G MOSFET-TREIBER 2FACH, HIGH-SIDE, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809943
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HT0440LG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Gate-Treiber
Halbleiter
ICs
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 150 µs
  • Eingabeverzögerung: 50 µs
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 2,97*
    Lager 139
    4471
    1
    € 14,99*
    ab € 1,75*
    € 3,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.