Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3055/1 BK001 WIRE, BLK, 18AWG, 1/18AWG, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812776
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055/1 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 2.032 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.823 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3055/1 BK001, 2812776, 281-2776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 98,24*
    € 126,71*
    € 6,90*
    ab € 88,22*
    € 153,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 126,71*
    € 150,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 123,18*
    € 146,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 114,84*
    € 136,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 112,11*
    € 133,41
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 98,24*
    € 116,91
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 98,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.