Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; 18AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3055/1-BK001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055/1 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,83mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 126,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,99*
€ 151,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 151,56*
€ 180,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,43*
€ 174,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 131,77*
€ 156,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,46*
€ 135,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,41*
€ 118,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,99*
€ 103,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 86,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.