Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0016043 FLEX. KABEL GESCH. 3LEITER 1MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0016043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0016043, 2813365, 281-3365
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,8514*
    € 1,9884*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,90*
    € 2,08*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,47*
    € 2,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 69,77*
    € 72,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 72,89*
    € 86,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 71,78*
    € 85,42
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 71,13*
    € 84,64
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 70,58*
    € 83,99
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 70,27*
    € 83,62
    pro Rolle
    ab 10000 Rollen
    € 69,77*
    € 83,03
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 69,77* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52003520+52003520
    ab € 52,62*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103020+59000320
    ab € 69,01*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,87*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.