Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0036921 FLEX KABEL GESCHIRMT 8 LEITER 0.25MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813445
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Mantelfarbe: Grün
  • Produktpalette: SERVO FD 798 CP
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0036921, 2813445, 281-3445
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,2588*
    € 3,469*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,69*
    € 4,44*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 4,91*
    € 5,27*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 5,00513*
    € 5,36513*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 131,54*
    € 186,77*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 186,77*
    € 222,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 161,68*
    € 192,40
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 133,49*
    € 158,85
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 133,25*
    € 158,57
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 132,49*
    € 157,66
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 131,54*
    € 156,53
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 131,54* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320+53112630
    ab € 9,65*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111220+53119120
    ab € 9,00*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.