Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Encoder; ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP; grün; Line; -50÷90°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-OL798CP-0036921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 20236;CSA AWM I/II A/B FT1;UL E63634
Leitungs-Typ: Encoder
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Abrieb
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;Maschinenindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 7,6mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,3302*
€ 5,58*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 6,29*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,95*
€ 7,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,06513*
€ 7,49513*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,41246*
€ 9,28246*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.