Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25 0036921


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12116137
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036921
EAN/GTIN:
     4044776481874
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25 0036921

Geberleitung ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,25
Geberleitung
(4x2x0,25)
Extended-Line
30 V
PUR
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Zur Verbindung von Feedbacksystem im Servomotor mit Frequenzumrichter
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: In diversen Leitungsaufbau-Varianten erhältlich
Kompatibel zu Drehgebersystemen namhafter Hersteller
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
In verschiedenen Schirmungsvarianten für idealen Schutz vor elektromagnetischer Störung erhältlich
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
) Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3352*
€ 4,176*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 6,71*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,95*
€ 7,31*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,11199*
€ 7,51199*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,4582*
€ 9,2282*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,60*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.