Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR9AF6000 PIEZOSCHALTER VANDALENS. SPST 24V 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815311
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR9AF6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
apem piezotaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: PBA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, PBAR9AF6000, 2815311, 281-5311
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 18,08*
    € 26,89*
    20
    Frei Haus
    ab € 39,56*
    € 43,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 32,80*
    € 53,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,03*
    € 63,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,49*
    € 52,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,59*
    € 44,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.