Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBAR9AF6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster PBAR9AF6000
Piezotaster PBAR9AF6000
Piezotaster PBAR9AF6000
Artikel-Nr.:
     4502-12G3706
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR9AF6000
EAN/GTIN:
     4099889200089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
apem piezotaster
Piezotaster, PBAR9AF6000, APEM Der Schalter PBAR9AF6000 ist ein vielseitiges Produkt mit einer breiten Palette von elektrischen Funktionen. Mit seinem langlebigen Design und den hochwertigen Materialien gewährleistet er eine zuverlässige Leistung über Jahre hinweg. Der Schalter verfügt außerdem über fliegende Kabel für eine einfache Installation und Verbindung mit Ihrem elektrischen System. Features * Einfach zu reinigende Metalloberfläche * Sehr lange Lebenserwartung * Ring-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Einbaudurchmesser:
19 mm
Gehäusefarbe:
rot
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 24,98*
1
€ 8,95*
ab € 20,92*
€ 30,87*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 32,85*
€ 52,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 499,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.