Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCATI 4.16.10.09.14 MOTORKONDENSATOR, 6UF, 450V, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829366
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.09.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 32 mm
  • Produktpalette: 4.16.10 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 6 µF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 55 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.10.09.14, 2829366, 282-9366
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,22*
    € 6,67*
    Lager 139
    193
    € 14,99*
    ab € 5,18*
    € 9,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.