Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC AB6E-4BV02PTRH NOT-HALT-TASTER DPST-NC, 5A, 125V, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833814
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-4BV02PTRH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: X6
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster ip65, drucktaster, idec drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, AB6E-4BV02PTRH, 2833814, 283-3814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.