Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84-5041.2B40 NOT-HALT-TASTER DPST-NC, 5A, 250V, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834017
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5041.2B40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: 84 Series
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster, drucktaster, drucktaster ip65, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, EAO, 84-5041.2B40, 2834017, 283-4017
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 52,46*
    € 84,21*
    € 6,90*
    ab € 44,70*
    € 86,13*
    € 8,95*
    ab € 55,31*
    € 88,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,21*
    € 100,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,30*
    € 97,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,43*
    € 85,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,39*
    € 73,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,70*
    € 71,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,46*
    € 62,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    84-909
    ab € 27,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.