Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84-8511.2640 SCHALTELEMENT, 1NO, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834023
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-8511.2640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Flachkabel
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Zur Verwendung mit: Anzeigeleuchten der Baureihe 84 von EAO, Not-Halt-Drucktaster
  • Produktpalette: 84
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtdrucktaster, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 84-8511.2640, 2834023, 283-4023
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 15,62*
    € 22,72*
    € 8,95*
    ab € 14,73*
    € 22,97*
    € 5,95*
    ab € 16,90*
    € 27,62*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 18,05*
    € 28,73*
    € 6,90*
    ab € 14,68*
    € 32,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.