Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
KEMET ESY107M050AG3AA KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2835187
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
ESY107M050AG3AA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ESY Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
730 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
3000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
100 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 100 µf 50 v
,
becherelko
,
becherelko 50 v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
KEMET
,
ESY107M050AG3AA
,
2835187
,
283-5187
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0779*
Preis gilt ab 300.000 Pakete
1 Paket enthält 6.000 Stück (ab € 0,00002* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON EKMG500ELL101MHB5D KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
CHEMI-CON
EKMG500ELL101MHB5D
ab € 0,0985*
Ähnlich
CHEMI-CON ELXZ500ELL101MH12D KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
CHEMI-CON
ELXZ500ELL101MH12D
ab € 0,124*
Ähnlich
NICHICON UVZ1H101MPD1TD KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
Nichicon
UVZ1H101MPD1TD
ab € 0,0845*
Ähnlich
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1H101S
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUHD1H101
ab € 0,274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen