Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXZ500ELL101MH12D KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842040
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ500ELL101MH12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: LXZ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 485 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXZ500ELL101MH12D, 2842040, 284-2040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ESY107M050AG3AA
    ab € 0,0779*
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE1H101MPD1TD
    ab € 0,125*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H101S
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1H101
    ab € 0,0871*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1H101
    ab € 0,0995*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.