Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
NICHICON UVZ1H101MPD1TD KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2841959
Hersteller:
Nichicon
Herst.-Nr.:
UVZ1H101MPD1TD
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
UVZ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
190 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
1000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
100 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
11.5 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
NICHICON
,
UVZ1H101MPD1TD
,
2841959
,
284-1959
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0845*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
25er Pack Panasonic ECA1HM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 100 µF 50V 20% (Ø x L) 8mm x 11.
Panasonic
ECA1HM101
ab € 0,0708*
Ähnlich
KEMET ESY107M050AG3AA KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
Kemet
ESY107M050AG3AA
ab € 0,0779*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR50V107M8X11 KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
Multicomp
MCGPR50V107M8X11
ab € 0,0339*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH50V107M8X11 KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%
Multicomp
MCRH50V107M8X11
ab € 0,0486*
Ähnlich
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1H101S
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM1H101
ab € 0,0995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen