Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS MA440 STROMMESSZANGE NCV MITTELWERT 400A 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836718
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MA440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Messwert Wechselstrom, max.: 400 A
  • DMM-Messverfahren: Durchschnitt
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: MA440 Series
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand
  • SVHC: To Be Advised
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, extech multimeter, frequenz digitalanzeige, multimeter catiii, Messtechnik, EXTECH INSTRUMENTS, MA440, 2836718, 283-6718
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 43,72*
    € 59,49*
    € 6,90*
    ab € 45,38*
    € 59,51*
    Frei Haus
    ab € 46,14*
    € 60,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 50,68*
    € 66,08*
    Frei Haus
    ab € 52,26*
    € 67,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,08*
    € 78,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,21*
    € 76,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,04*
    € 70,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,76*
    € 67,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 37,95*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,58*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 302,30*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,38*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,38*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,51*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 26,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.