Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Wechselspannung-Digitalanzeige
>
Artikel
TRMS AC-Zangenmessgerät MA440, 400 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnung 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0872
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
MA440
EAN/GTIN:
4099891457334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Klemmen-Messgerät, MA440, extech Drei Modelle zur Auswahl, mit oder ohne True RMS und AC- oder AC/DC-Stromfunktionen. Wählen Sie ein True RMS-Modell für genaue Messungen nicht-sinusförmiger Wellenformen, ein Modell mit DC-Stromfunktion für Kfz-Anwendungen oder ein Modell mit Typ-K-Funktion, wenn Anwendungen Temperaturmessungen erfordern. Die Messgeräte der Serie MA440 sind voll ausgestattet mit Multimeterfunktionen und integriertem berührungslosen Spannungsdetektor (NCV), um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden! Features * 30 mm (1,2") Klemmbackengröße passt für Leiter bis zu 500 MCM * Eingebauter kontaktloser Spannungsdetektor (NCV) * Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Die Funktionen umfassen: NCV, AC/DC-Spannung, AC-Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Diodentest, Kontinuität * Relativer Modus für Kapazität, Datenhaltung, Abschaltautomatik und Anzeige für niedrigen Batteriestand * Komplett mit Messleitungen, drei AAA-Batterien und Beutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Zangenmessgerät
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
1 MHz
max. Strommesswert (bei AC):
400 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
0.01 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Zangenöffnung:
30 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Elektrische und elektronische Messtechnik
>
Zangen-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
extech multimeter
,
frequenz digitalanzeige
,
multimeter catiii
,
Anzeigegerät
,
Anzeigeinstrument
,
Ammeter
,
Amperemeter
,
Strommesser
,
Strommessgerät
,
Strommesszange
,
Stromzange
,
Zangenstrommesser
,
Zangenstrommessgerät
,
AC/DC-Strommesszange
,
AC/DC-Stromzange
,
Gleich-/Wechselstromzange
,
Digital-Strommesszange
,
Digital-Stromzange
,
Digital-Stromzangen-Multimeter
,
TRMS-Digital-Strommesszange
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Zangenmessgerät
,
Vielfachmessgerät
,
Vielfachtester
,
Digitales-Vielfachmessgerät
,
Digital-Multimeter
,
Stromzangen-Multimeter
,
Zangen-Multimeter
,
Zangen-Vielfachmessgerät
,
TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,72*
€ 59,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,38*
€ 59,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 60,85*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,68*
€ 66,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 67,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,30*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,38*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen