Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MA440 Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S600871
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MA440
EAN/GTIN:
     0793950374405
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Der MA440 ist eine 10-Funktion, 400A True RMS AC Stromzange und NCV Detektor. Diese Zange ist ein kompaktes Messgerät mit Typ K Temperaturmessung. True RMS-Funktion für genaue Messwerte unabhängig von Wellenformen. 30 mm Zangenöffnung. CAT III 600V Sicherheitsklasse CE und ETL zertifiziert. Komplett mit Messleitungen, drei AAA Batterien und Tasche.
Features:
CAT III 600 V
Lieferumfang:
Messleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
228 mm
Länge:
41 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
265 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 1 MHz
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,08*
€ 62,89*
€ 6,90*
ab € 48,31*
€ 62,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,59*
€ 65,57*
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 67,00*
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.