Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES E36106B DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 100V, 0.4A, 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843720
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36106B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 100 V
  • Produktpalette: E36100B Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 40 W
  • Ausgangsstrom, max.: 400 mA
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, E36106B, 2843720, 284-3720
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 952,03*
    € 1.062,67*
    Frei Haus
    ab € 994,80*
    € 1.107,03*
    8 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 1.022,82*
    € 1.140,21*
    Frei Haus
    ab € 1.429,23*
    € 1.610,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.062,67*
    € 1.264,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.043,54*
    € 1.241,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.007,93*
    € 1.199,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 982,80*
    € 1.169,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 952,03*
    € 1.132,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOX3014G
    ab € 4.704,99*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1164A
    ab € 67,36*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    E3600A-100
    ab € 15,96*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U8202A
    ab € 37,77*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1162A
    ab € 66,93*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34138A
    ab € 30,14*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1241C
    ab € 367,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.