Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-1040HI-100M-T05 INDUKTIVITÄT, 10UH, 7.5A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849532
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-1040HI-100M-T05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 7.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: ASPI-1040HI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 11.15 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-1040HI-100M-T05, 2849532, 284-9532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,60*
    Lager 139
    164
    1
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 1,468*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,468*
    € 1,74692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.