Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PS 3200-02 C DC-NETZTEIL, TISCH, PROG, 2A, 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858450
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 3200-02 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
Ausgangsspannung, max.: 200 V
  • Produktpalette: EA-PS 3000 C Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 160 W
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 2a, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PS 3200-02 C, 2858450, 285-8450
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 644,33*
    € 745,97*
    Frei Haus
    ab € 761,84*
    € 890,72*
    Frei Haus
    ab € 780,55*
    € 891,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 745,97*
    € 887,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 734,54*
    € 874,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 701,89*
    € 835,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 681,84*
    € 811,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 644,33*
    € 766,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060101
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    E3600A-100
    ab € 15,97*
    Zubehör
    Tenma
    76-126
    ab € 4,58*
    Zubehör
    Tenma
    76-008
    ab € 6,09*
    Zubehör
    Tenma
    76-009
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M RED
    ab € 3,05*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00032
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Multicomp
    PL09614
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Pomona
    6248-12-0
    ab € 12,39*
    Zubehör
    Silvertronic
    129245
    ab € 7,03*
    Zubehör
    Volex
    17505
    ab € 9,32*
    Zubehör
    Volex
    17758
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.