Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF9BW5150A3OK KONDENSATOR 15æF 310VAC 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860270
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF9BW5150A3OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 480 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 15 µF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 310 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: C4AF Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • dv/dt: 32 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 23.1 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 15µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AF9BW5150A3OK, 2860270, 286-0270
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 4,45*
    € 9,23*
    € 6,90*
    ab € 5,38*
    € 15,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 510 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C4AF9BW5150T3OK
    ab € 3,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.