Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS 380562 PRÄZISIONS-MILLIOHMMETER 220VAC, 4-DRAHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2862180
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380562
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 90 mm
  • Außenbreite: 280 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Außentiefe: 210 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 10 µohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Prüfstrom: -
  • Genauigkeit: 0.2% + 6d
  • Widerstandsmessbereich: 0.02 Ohm, 0.2 Ohm, 2 Ohm, 20 Ohm, 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: extech strommesszange, strommesszangen, Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, EXTECH INSTRUMENTS, 380562, 2862180, 286-2180
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 336,66*
    € 396,91*
    Frei Haus
    ab € 336,51*
    € 396,92*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 498,89*
    € 566,26*
    € 6,90*
    ab € 500,53*
    € 581,96*
    Frei Haus
    ab € 518,16*
    € 588,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 566,26*
    € 673,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 560,09*
    € 666,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 524,04*
    € 623,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 514,84*
    € 612,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 498,89*
    € 593,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.