Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 380562 MILLIOHM METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 380562 MILLIOHM METER
EXTECH 380562 MILLIOHM METER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0903
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380562
EAN/GTIN:
     4099891457945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hochauflösendes Milliohm-Präzisionsmessgerät, 380562, extech Das kompakte und präzise Extech 380562 Milliohm-Messgerät mit 7 Messbereichen misst mit 4-Draht-Kelvin-Clip-Messleitungen bis hinunter zu 0,01mΩ. Die Messwerte werden auf der großen 0,8-Zoll-LCD-Anzeige (1999) des Geräts angezeigt. Eingebauter Komparator für Hi/Lo/Go-Widerstandsprüfung oder Auswahl. Komplett mit 4-adrigen Kabeln mit Kelvin-Clip-Steckverbindern und Netzkabel. Features * 7 Bereiche für breite Messungen mit geringem Widerstand * Hohe Auflösung bis 0,01mOhm * Zählanzeige 1999 mit 0,8"-Ziffern * 4-adriges Testkabel mit Kelvin-Klemmverbindern * Automatischer Nullpunkt * Eingebauter Komparator für Hi/Lo/Go-Widerstandsprüfung oder Auswahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Widerstandsmeßgerät
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: extech strommesszange, strommesszangen, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Widerstandsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,81*
€ 393,53*
Frei Haus
ab € 334,20*
€ 393,54*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,31*
€ 559,42*
€ 6,90*
ab € 502,54*
€ 574,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 520,38*
€ 581,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,41*
€ 637,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.