Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY V23100V4015A010 SIGNALRELAIS, SPST-NO, 1A, 200V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885717
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4015A010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Signalrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 2 kohm
  • Produktpalette: V23100 -V4
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 15 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalumformer, signalrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, V23100V4015A010, 2885717, 288-5717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.