Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
VISHAY 293D106X0010A2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2886951
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
293D106X0010A2TE3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10 µf
Hersteller-Größencode:
A
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
3.4 ohm
Produktpalette:
TANTAMOUNT 293D
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1206 [Metrisch: 3216]
Rippelstrom:
150 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
1.6 mm
Produkthöhe:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 10v
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
293D106X0010A2TE3
,
2886951
,
288-6951
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,121*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet T491 Kondensator, MnO2, 10μF, 10V dc SMD, 1.2mm, ±20%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Kemet
T491A106M010AT
ab € 0,0813*
Ähnlich
KEMET T491A106K016AT KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%, 1206, SMD
Kemet
T491A106K016AT
ab € 0,116*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0602*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 1.1mm, ±20%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
KYOCERA AVX
TAJA106M010RNJ
ab € 0,0841*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJA106K016RNJ KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%, 1206, SMD
KYOCERA AVX
TAJA106K016RNJ
ab € 0,105*
Ähnlich
VISHAY 293D106X0016A2TE3 KONDENSATOR 10UF 16V TANTAL BAUFORM A
Vishay
293D106X0016A2TE3
ab € 0,134*
Ähnlich
VISHAY 293D106X9010A2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 10V, 10%, 1206
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,107*
Ähnlich
VISHAY 293D106X9016A2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen