Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IPDD60R102G7XTMA1 MOSFET, N-KANAL, 600V, 23A, HDSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888463
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPDD60R102G7XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.088 ohm
  • Produktpalette: CoolMOS C7 Gold
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 23 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: HDSOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 139 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.5 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPDD60R102G7XTMA1, 2888463, 288-8463
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,19*
    € 5,32*
    € 6,90*
    ab € 2,75*
    € 5,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.