Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Heat Dissipative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Heat Dissipative
Extruded Enclosure - Heat Dissipative
Artikel-Nr.:
     4502-61H1569
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KHD1201BK
EAN/GTIN:
     4099889549614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäuse, 1455KHD1201BK, Hammond Features * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Extrudiertes Gehäuse enthält eine abnehmbare "Bauch"-Platte - außer bei den kleineren Größen "A" bis "D"
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
51 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,88*
€ 56,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 59,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1455KHD1201
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.