Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PV65R D USB-LADEGERÄT TYP A 2 ANSCHLÜSSE 32V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909033
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV65R D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ladegerät USB
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: PV65R
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Nennstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,98*
    € 68,27*
    € 8,95*
    ab € 52,20*
    € 71,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,27*
    € 81,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,85*
    € 78,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,55*
    € 64,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,63*
    € 55,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Alfatronix
    PV65R DFF
    ab € 40,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.