Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC3570-1331-243 REED-RELAIS, SPST-NO, 0.5A, 150V DC, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909073
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC3570-1331-243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 2 kohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 150 VDC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MC3570-1331-243, 2909073, 290-9073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.