Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA010052R0400 SICHERH.RELAIS DPST-NO DPST-NO 3A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911575
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010052R0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SSR32
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 187,24*
    € 220,73*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 197,94*
    € 223,94*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 280,81*
    € 316,07*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 298,00*
    € 329,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 372,21*
    € 411,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 411,55*
    € 489,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 409,65*
    € 487,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 403,48*
    € 480,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 395,14*
    € 470,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 372,21*
    € 442,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.