Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619100R1026 COMPACT P/BTN BLK MOME FLUSH BLK BEZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911768
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619100R1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
abb drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: CP1
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 127 V
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ABB, 1SFA619100R1026, 2911768, 291-1768
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,75*
    € 9,53*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 7,75*
    € 10,94*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 8,34*
    € 11,79*
    € 8,95*
    ab € 8,23*
    € 11,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,44*
    € 19,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    KA1-8073
    ab € 4,38*
    Zubehör
    ABB
    1SFA616920R8121
    ab € 0,34*
    Zubehör
    ABB
    1SFA616920R8120 KA1-8120
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.