Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405618R0100 LEISTUNGSRELAIS, 4PDT, 6A, 250V, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911880
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405618R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 158 ohm
  • Produktpalette: CR-M
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405618R0100, 2911880, 291-1880
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    88 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 9,53*
    € 11,42*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 10,46*
    € 12,19*
    38 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 11,23*
    € 13,11*
    10
    € 5,46*
    ab € 12,726*
    € 14,736*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 15,97*
    € 23,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,06*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.