Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 1301.9316.24 LSH 6X6 SHORT TRAVEL SWITCH 7.00MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913818
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1301.9316.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: LSH
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHURTER, 1301.9316.24, 2913818, 291-3818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5136
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,316*
    € 0,506*
    300
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,45*
    € 2,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.