Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 7
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 7
Artikel-Nr.:
     4502-59P4517
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1301.9316.24
EAN/GTIN:
     4099889210705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Printmount und SMD Taster, 1301.9316.24, SCHURTER Ein Druck- und SMD-Schalter mit einer zuverlässigen taktilen Rückmeldung bei der Eingabe, einfacher Montage und langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,6 N
Breite:
6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Betätigerlänge:
7 mm
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5136
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,316*
€ 0,506*
Lager 4502
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 2,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 873,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.