Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930308701 BANANENBUCHSE, 6A, LÖT, ROT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2914763
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
930308701
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse rot
Steckverbindermontage:
Panelmontage
Steckverbinderfarbe:
Rot
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Produktpalette:
MBI 1 Au Series
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
60 VDC
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Bananenstecker & -buchsen
Weitere Suchbegriffe:
laborbuchse
,
laborbuchse sks hirschmann
,
Bananenstecker
,
buchsen
,
IC-Prüfklemmen
,
Messtechnik
,
Messtechniksteckverbinder
,
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT
,
930308701
,
2914763
,
291-4763
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,57*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 930109101 Elektro-Draht-Anschluss
Hirschmann
930109101
ab € 0,52*
Zubehör
Hirschmann 934063100 Prüfsonde
Hirschmann
934063100
ab € 2,84*
Zubehör
Hirschmann 972306100
Hirschmann
972306100
ab € 4,39*
Zubehör
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930308100 BUCHSE, 2MM, SCHWARZ, MKL
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,18*
Zubehör
SKS Hirschmann 9.73919001E8LMLH 50 Halte Clips 1St.
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,78*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS 0,64 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 0.64 mm] 1.00 m Schwarz, Rot 1 Set
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,35*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS 2 Messleitungs-Set [Stecker 2mm - Stecker 2 mm] 1.00m Schwarz, Rot 1 Set
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 15,85*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS 4 KFZ Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Schwarz, Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen