Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 934086188 MESSLEITUNG 4MM-BANANENST. GRÜN/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914844
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934086188
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 9.8 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 250 mm
  • Isolatorfarbe: Grün, Gelb
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLS WS 25/2,5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934086188, 2914844, 291-4844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Hirschmann
    934099101
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306101
    ab € 4,12*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,68*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 3,89*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    AK 2 S
    ab € 5,36*
    Zubehör
    SKS Hirschmann Test & Measurement
    KD 10 RED
    ab € 2,41*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    973919001
    ab € 16,98*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,49*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 19,13*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 19,31*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.