Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TN2124K1-G MOSFET, 240V, 0.134A, 150°C, 0.36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920850
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TN2124K1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 15 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 134 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 240 V
  • Verlustleistung: 360 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MICROCHIP, TN2124K1-G, 2920850, 292-0850
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 1,03*
    Lager 139
    72
    1
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 1,319*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,319*
    € 1,56961
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.