Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,14A; 360mW; SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,14A; 360mW; SOT23-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,14A; 360mW; SOT23-3
Artikel-Nr.:
     2805-TN2124K1-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TN2124K1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 240V
Widerstand im Leitungszustand: 15Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,14A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,08*
1 Tag
72
1
€ 14,99*
ab € 0,617*
€ 1,316*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.